Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB2SZ3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110614602

Sonepar Artikelnummer

120245827

Hersteller Artikelnummer

ZB2SZ3

Hersteller Typ

ZB2SZ3

Hersteller Artikel Nr.:

ZB2SZ3

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Dieser Blindstopfen ist ein separater Bestandteil der Reihe von Hängesteuerungsstationen, Typ XACD. Er verfügt über einen schwarzen Blindstopfen mit Dichtung und Befestigungsmutter. Er ist für einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von 22,5 mm vorgesehen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie