Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blinkrelais iRTL, 1W, 24-240VAC, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blinkrelais iRTL, 1W, 24-240VAC, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9E16069

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Zeitbereich - 0.1 .. 360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480377457

Sonepar Artikelnummer

120332617

Hersteller Artikelnummer

A9E16069

Hersteller Typ

A9E16069

Hersteller Artikel Nr.:

A9E16069

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zeitbereich:

0.1 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung DC:

5 .. 250 V

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

18 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Blinkrelais Acti 9 iRTL. 1W, Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24V DC. Zeitverzögertes Ein- und Ausschalten einer Last mit bestimmbaren Einschalt- und Pausenzeiten (Taktgeber).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie