Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16361

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Schutzpegel - 2.5 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480060441

Sonepar Artikelnummer

120250841

Hersteller Artikelnummer

16361

Hersteller Typ

16361

Hersteller Artikel Nr.:

16361

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.769 kg

Blitzstromableiter PRD1 Master. 1-polig+N, Überspannungsableiterklasse Typ1, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230/400V, Erdungssystem TT,TN-S. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Der Blitzstromableiter PRD1 Master erfüllt folgende Normen- IEC 61643-1 und EN 61643-11.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie