SCHNEIDER ELECTRIC - Block 1 Stromwandler (3p) 150/5A, Klasse 1, 1,5 VA, für Fupact ISFL160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV480883
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480341410
Sonepar Artikelnummer
121169693
Hersteller Artikelnummer
LV480883
Hersteller Typ
LV480883
Hersteller Artikel Nr.:
LV480883
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.472 kg


