SCHNEIDER ELECTRIC - Block 3 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1 -2,5 VA, für Fupact ISFL160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV480882
Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480341403
Sonepar Artikelnummer
121169692
Hersteller Artikelnummer
LV480882
Hersteller Typ
LV480882
Hersteller Artikel Nr.:
LV480882
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.417 kg


