SCHNEIDER ELECTRIC - Block 3 Stromwandler (3p) 150/5A, Klasse 1 -1,5 VA, für Fupact ISFL160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV480881
Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480341397
Sonepar Artikelnummer
120520616
Hersteller Artikelnummer
LV480881
Hersteller Typ
LV480881
Hersteller Artikel Nr.:
LV480881
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.091 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


