SCHNEIDER ELECTRIC - Bogen mit 40 Schildern 18x27mm, f. Schildträger 30x50mm, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY5100
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110098631
Sonepar Artikelnummer
120245763
Hersteller Artikelnummer
ZBY5100
Hersteller Typ
ZBY5100
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY5100
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.042 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


