Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Box PC Univ, DC Base unit 8Gb 4 slots

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Box PC Univ, DC Base unit 8Gb 4 slots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIBMU0I29D400A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480853524

Sonepar Artikelnummer

121254283

Hersteller Artikelnummer

HMIBMU0I29D400A

Hersteller Typ

HMIBMU0I29D400A

Hersteller Artikel Nr.:

HMIBMU0I29D400A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Max. Hauptspeicher:

8000 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessor-Typ:

sonstige

Prozessortaktfrequenz:

1.6 GHz

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Betriebstemperatur:

0 .. 55 °C

Mit Festplatte:

Nein

Mit Grafikkarte:

Ja

Mit Soundkarte:

Nein

Mit optischem Laufwerk:

Nein

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

4

Mit sonstigen Speichermedien:

Nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

4

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

254 mm

Höhe:

207 mm

Tiefe:

103.2 mm

Festplattenspeicherkapazität:

0.008 TB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84715000

Gewicht:

3.900 kg

Magelis Modular Box PC HMIBMU Universal. Basiseinheit 2 Mini PCIe + 1 PCI +1 PCIe (x4), Full-Size. Betriebssystem Nein, Software Nein, Speicher DDR3 8 GB, Speicher ist nicht durch Anwender erweiterbar, Speicher Laufwerk Nein. Intel Celeron 2980U-Prozessor, 24 V c Versorgungsspannung. Mit 4 Erweiterungssteckplätzen. Kombinierbar mit modularem Bildschirm HMIDM. Vijeo XD RT Demo zur Installation und Aktivierung mit unbeschränkter Lizenz HMIRTMCZLSPMZZ. Vijeo Citect-DVD nur zur Installation. Lizenz zur Softwareaktivierung ist separat zu bestellen.