SCHNEIDER ELECTRIC - BRACKET KIT, CABLE LADDER ELEVATION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8186
Breite - 865 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304266396
Sonepar Artikelnummer
121253404
Hersteller Artikelnummer
AR8186
Hersteller Typ
AR8186
Hersteller Artikel Nr.:
AR8186
Breite:
865 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.750 kg


