Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BREMSW IP00 100 OHM 32W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BREMSW IP00 100 OHM 32W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A7723

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480075827

Sonepar Artikelnummer

121173470

Hersteller Artikelnummer

VW3A7723

Hersteller Typ

VW3A7723

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A7723

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.667 kg

Dieser Bremswiderstand ermöglicht den Betrieb Ihres Antriebs während des Bremsens bis zum Stillstand oder während des Abbremsens. Er führt die Bremsenergie ab und ermöglicht ein maximales transientes Bremsmoment. Er hat einen ohmschen Wert von 100Ohm bei 20°C und sein Schutzindex ist IP00. Er ist kompatibel mit Altivar 312, Altivar 320 und Altivar easy 310.