Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, 28Ohm, 0,3 kW, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, 28Ohm, 0,3 kW, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A7732

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480802263

Sonepar Artikelnummer

121173475

Hersteller Artikelnummer

VW3A7732

Hersteller Typ

VW3A7732

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A7732

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.700 kg

Bremswiderstand,für Umrichter ATV930U30M3-U40M3, ATV930D11N4-D15N4, ATV950D11N4-D15N4, ATV950D11N4E-D15N4E. Referenzwerte für einen leichten Bremszyklus. Leistung VA 0,3 kW, Schutzart IP20, Widerstand 28 Ohm bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder 380-480 V 50/60 Hz. Lastfaktor für Widerstände Der Wert der durchschnittlichen Leistung, die bei 50 °C aus dem Widerstand in das Gehäuse abgeleitet werden kann. Wird bestimmt für einen Lastfaktor während des Bremsens, welcher der Mehrzahl üblicher Anwendungen entspricht. Standard Überlast 0,8 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,2 Tn für einen Zyklus von 40 s. Hohe Überlast 0,8 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,5 Tn für einen Zyklus von 40 s. Erforderliche Anzahl pro Umrichter 1. Bremswiderstände gestatten Altivar Prozess-Frequenzumrichtern den Betrieb während des Bremsens bis zum Stillstand durch Ableitung der Bremsenergie. Sie ermöglichen ein maximales transientes Bremsmoment. Bremswiderstände sind auf einen definierten Zyklus ausgelegt. Je nach Ihren eigenen Anwendungen und Zyklen können Sie diese Widerstände verwenden oder einen neuen Wert definieren. Bremswiderstände für leichte Bremszyklen für Maschinen mit Zyklen und Massenträgheit. Die Bremsleistung ist begrenzt auf 1,5 Tn für 0,8 s alle 40 s. Bremswiderstände für mittlere Bremszyklen für Maschinen mit großem Massenträgheits­moment und Fördersystemen. Die Bremsleistung ist begrenzt auf 1,35 Tn für 4 s alle 40 s.