Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, 60Ohm, 0,5 kW, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, 60Ohm, 0,5 kW, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A7741

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480802348

Sonepar Artikelnummer

121173482

Hersteller Artikelnummer

VW3A7741

Hersteller Typ

VW3A7741

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A7741

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

4.319 kg

Bremswiderstand, für Umrichter ATV930U55N4 - U75N4, ATV950U55N4 - U75N4, ATV950U55N4E - U75N4E. Referenzwerte für einen mittleren Bremszyklus. Leistung VA 0,5 kW, Schutzart IP20, Widerstand 60 Ohm bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder 380-480 V 50/60 Hz. Lastfaktor für Widerstände Der Wert der durchschnittlichen Leistung, die bei 50 °C aus dem Widerstand in das Gehäuse abgeleitet werden kann. Wird bestimmt für einen Lastfaktor während des Bremsens, welcher der Mehrzahl üblicher Anwendungen entspricht. Standard Überlast 4 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,35 Tn für einen Zyklus von 40 s. Hohe Überlast 4 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,65 Tn für einen Zyklus von 40 s. Erforderliche Anzahl pro Umrichter 1.