Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand - IP 00 - 100 Ohm - 35 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand - IP 00 - 100 Ohm - 35 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A7725

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485207148

Sonepar Artikelnummer

121173472

Hersteller Artikelnummer

VW3A7725

Hersteller Typ

VW3A7725

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A7725

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.762 kg

Bremswiderstand - IP 00 - 100 Ohm - 35 W.