Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, IP 20, 15Ohm, 1000 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bremswiderstand, IP 20, 15Ohm, 1000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A7704

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118065765

Sonepar Artikelnummer

120246659

Hersteller Artikelnummer

VW3A7704

Hersteller Typ

VW3A7704

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A7704

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

9.476 kg

Dieser Bremswiderstand ermöglicht den Betrieb Ihres Antriebs während des Bremsens bis zum Stillstand oder während des Abbremsens. Er führt die Bremsenergie ab und ermöglicht ein maximales transientes Bremsmoment. Er hat einen ohmschen Wert von 15Ohm bei 20°C und seine Schutzart ist IP20. Er ist kompatibel mit Altivar 312, Altivar 61, Altivar 71, Lexium 32 / 32i und lexium 52.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie