SCHNEIDER ELECTRIC - Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), abgewinkelt, M12B Stecker/Buchse, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSXCN2M2F15E
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864097619
Sonepar Artikelnummer
120567443
Hersteller Artikelnummer
TCSXCN2M2F15E
Hersteller Typ
TCSXCN2M2F15E
Hersteller Artikel Nr.:
TCSXCN2M2F15E
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.885 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


