SCHNEIDER ELECTRIC - Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSXCN1M1F03E
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864097626
Sonepar Artikelnummer
120567424
Hersteller Artikelnummer
TCSXCN1M1F03E
Hersteller Typ
TCSXCN1M1F03E
Hersteller Artikel Nr.:
TCSXCN1M1F03E
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.054 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


