Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Buskabel, Modicon TM5, mit freien Enden, 100 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Buskabel, Modicon TM5, mit freien Enden, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSXCNNXNX100

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 100 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864111827

Sonepar Artikelnummer

120567481

Hersteller Artikelnummer

TCSXCNNXNX100

Hersteller Typ

TCSXCNNXNX100

Hersteller Artikel Nr.:

TCSXCNNXNX100

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

100 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

5.944 kg

Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. TM5 Buskabel. TM5-Bus-Verlängerungskabel, 100m, Buserweiterung durch Verbindenvon Sender- und Empfängermodulen 100 m.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie