Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Busstecker Fuer 14981/01,4982/01

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Busstecker Fuer 14981/01,4982/01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1267814

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026730

Sonepar Artikelnummer

120378340

Hersteller Artikelnummer

1267814

Hersteller Typ

1267814

Hersteller Artikel Nr.:

1267814

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.012 kg

Ersatzteil. Ritto. Busstecker fuer 1498101 und 1498201.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie