Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Busträger, Modicon TM5, für 24 VDC Module

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Busträger, Modicon TM5, für 24 VDC Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM5ACBM11

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864075105

Sonepar Artikelnummer

120567575

Hersteller Artikelnummer

TM5ACBM11

Hersteller Typ

TM5ACBM11

Hersteller Artikel Nr.:

TM5ACBM11

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.009 kg

Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Analoge Ausgangsmodule TM5. Busträger, 24 V DC, weiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie