Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Busträger, Modicon TM5, für 240 VAC Module

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Busträger, Modicon TM5, für 240 VAC Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM5ACBM12

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864075129

Sonepar Artikelnummer

120567577

Hersteller Artikelnummer

TM5ACBM12

Hersteller Typ

TM5ACBM12

Hersteller Artikel Nr.:

TM5ACBM12

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Busträger. 240V AC, schwarz. VPE 10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie