SCHNEIDER ELECTRIC - Buzzer, Summer, Harmony XB5, Kunststoff, beleuchtet, gelb, 22mm, 90dB, 24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5KS2B8
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 0 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481352460
Sonepar Artikelnummer
120776677
Hersteller Artikelnummer
XB5KS2B8
Hersteller Typ
XB5KS2B8
Hersteller Artikel Nr.:
XB5KS2B8
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
0 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.024 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


