SCHNEIDER ELECTRIC - Buzzer, Summer, XB5, Kunststoff, unbeleuchtet, schwarz, 22mm, 90dB, 120VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5KSG
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110102680
Sonepar Artikelnummer
120576799
Hersteller Artikelnummer
XB5KSG
Hersteller Typ
XB5KSG
Hersteller Artikel Nr.:
XB5KSG
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.028 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


