Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - C120B 1P 32A 25KA D

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - C120B 1P 32A 25KA D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N18905

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.185 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480381034

Sonepar Artikelnummer

120332122

Hersteller Artikelnummer

A9N18905

Hersteller Typ

A9N18905

Hersteller Artikel Nr.:

A9N18905

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.185 kg

Der Acti9 C120B ist ein Multistandard-Leitungsschutzschalter (LS). Es handlet sich um einen 1P-Leitungsschutzschalter mit einem Nennstrom (In) von 32 A und einer D-Auslösecharakteristik der über einen geschützten Pol verfügt. Das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (Icu) beträgt bis zu 25 kA bei 230 V AC mit einer Betriebsfrequenz von 50/60 Hz gemäß der Norm EN/IEC 60947-2. Dieses Gerät erfüllt die Norm EN/IEC 60947-2. Es verbindet die folgenden Funktionen: Schutz von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme, Schutz von Stromkreisen gegenüber Überlastströme, Trennereigenschaften gemäß IEC/EN 60947-2, Fernauslösung und -anzeige durch Erweiterung mit Zubehör. Das Vorhandensein eines grünen Streifens am Schaltknebel garantiert, dass die Kontakte physisch geöffnet sind und ermöglicht sichere Arbeiten am nachgeschalteten Stromkreis. Die Sprungschaltung erhöht die Lebensdauer in dem die Kontakte weniger verschleiß erfahren. Die Produktreihe Acti9 C120B ist für die Bereiche Industrie und Zweckbau bestimmt. Es hat eine elektrische Lebensdauer von bis zu 5000 Schaltspielen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20000 Schaltspielen. Die Nennbetriebsspannung Ue beträgt bis zu 230 V AC. Die Isolationsspannung Ui beträgt 500 V AC. Die Begrenzungsklasse 3 (gemäß der Norm IEC/EN 60947-2) reduziert die Kosten für den Schutz nachgeschalteter Stromkreise. Es kann auf einer DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden (1,5 TE). Der Verschmutzungsgrad ist 3. Die Dimensionierungen sind (B) 27mm x (H) 81mm x (T) 73mm. Die Produktfarbe ist weiß ähnlich (RAL 9003). Das Gewicht beträgt 0,205 kg. Gemäß der Norm IEC 60529 beträgt der IP-Schutzgrad IP20 und wird zu IP40, wenn er sich in einem modularen Gehäuse befindet. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -30°C und +70°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und +70°C.