Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - C120B 1P 40A 25KA D

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - C120B 1P 40A 25KA D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N18906

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.192 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480381041

Sonepar Artikelnummer

120332123

Hersteller Artikelnummer

A9N18906

Hersteller Typ

A9N18906

Hersteller Artikel Nr.:

A9N18906

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.192 kg

Dieser Acti9 C120B ist ein Multistandard-Niederspannungs-Leitungsschutzschalter (MCB). Es handelt sich um einen 1P-Leistungsschalter mit 1 geschützten Pol, 40A Nennstrom und C-Auslösekennlinie. Das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen beträgt bis zu 6kA bei 400VAC bis 415VAC gemäß der Norm EN/IEC 60947-2 und 6kA bei 400VAC bis 415VAC gemäß der Norm EN/IEC 60947-2. Dieses Produkt entspricht sowohl der Industrienorm EN/IEC 60898-1 als auch der Privatnorm EN/IEC 60947-2. Dieser Leitungsschutzschalter vereint die Funktionen des Schutzes gegen Kurzschluss und Überlaststrom, der Steuerung und der Isolierung. Das Vorhandensein des grünen Streifens garantiert die physische Öffnung der Kontakte und ermöglicht die sichere Durchführung von Arbeiten am nachgeschalteten Stromkreis. Der Schnellschließmechanismus erhöht die Lebensdauer. Das Angebot von Acti9 C120 richtet sich an Industrie- und Dienstleistungsgebäude. Es hat eine elektrische Lebensdauer von bis zu 5000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20000 Zyklen. Die Betriebsspannung Ue beträgt 125VDC. Die Nennisolationsspannung Ui beträgt 500VAC. Seine Begrenzungsklasse 3 (gemäß EN/IEC60898-1) verbessert die Kosten für den Schutz nachgeschalteter Stromkreise. Das Produkt kann auf eine DIN-Schiene geklemmt werden. Seine Breite beträgt 3 Teilungen von 9 mm. Der Verschmutzungsgrad beträgt 3. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 27mm x (H) 81mm x (T) 73mm. Das Gewicht beträgt 0,205 kg. Die Klemmen haben die Schutzart IP20 (gemäß IEC/EN 60529). Die Betriebstemperatur liegt bei -30°C bis 70°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 70°C.