SCHNEIDER ELECTRIC - CABLE LADDER 12 (30CM) WI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8165ABLK
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Höhe - 3023 mm
Breite - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121253402
Hersteller Artikelnummer
AR8165ABLK
Hersteller Typ
AR8165ABLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8165ABLK
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Höhe:
3023 mm
Breite:
305 mm
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
Nein
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Arbeitslänge:
3035 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
381 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Gewicht:
9.32 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 .. 3.023 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2000 N/m
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
11.590 kg


