Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CAN-Bus Y-Kabel TM7, mit 2 x M12-Steckverbinder

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CAN-Bus Y-Kabel TM7, mit 2 x M12-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM7ACYCJ

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864093307

Sonepar Artikelnummer

120567663

Hersteller Artikelnummer

TM7ACYCJ

Hersteller Typ

TM7ACYCJ

Hersteller Artikel Nr.:

TM7ACYCJ

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM7-Reihe, ein modulares E/A-System. Das CAN-Bus-Y-Kabel bietet einfache Anschlussmöglichkeiten für modulare E/A-Systeme. Es ist mit 2 5-poligen M12-Steckverbindern (1 Stecker und 1 Buchse) und am anderen Ende mit einem 5-poligen M12-Stecker für die CANopen-Schnittstelle ausgestattet. Es wiegt 0,031kg. Dieses Produkt ist mit dem CANopen-Bus kompatibel. Es ist für das modulare E/A-System Modicon TM7, IP67 geeignet. Staub- und feuchtigkeitsgeschützt und robust, ermöglicht das modulare IO-System Modicon TM7 den Anschluss von Sensoren und Aktoren im Herzen von Prozessen oder Maschinen in rauer Umgebung. Die CANopen-Schnittstellenbausteine Modicon TM7 ermöglichen den Anschluss von maschinenübergreifenden Sensoren und Aktoren über den Feldbus CANopen. Diese Schnittstellenblöcke kommunizieren über den Bus.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie