Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Canalis - Endeinspeisekasten für KSA - 1000 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Canalis - Endeinspeisekasten für KSA - 1000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000ABDD5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485015873

Sonepar Artikelnummer

120639748

Hersteller Artikelnummer

KSA1000ABDD5

Hersteller Typ

KSA1000ABDD5

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000ABDD5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1229 mm

Breite:

470 mm

Höhe:

457 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

52.600 kg

Canalis KSA, Endeinspeisekasten rechts, 1000A, Leergehäuse für Leistungsschalter NS, Polarität 3L + PEN, inklusive Endabdeckung, PEN Brücke herausnehmbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie