SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS KHF ABGANGSKASTEN 250A LEER FÜR COMAPCT NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB250DD412
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485058351
Sonepar Artikelnummer
120640281
Hersteller Artikelnummer
KSB250DD412
Hersteller Typ
KSB250DD412
Hersteller Artikel Nr.:
KSB250DD412
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
634.5 mm
Breite:
359 mm
Höhe:
360 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.670 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


