SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS KT 4X1250AL VORSCHUB LÄNGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTA1250ET43E
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481457943
Sonepar Artikelnummer
121168747
Hersteller Artikelnummer
KTA1250ET43E
Hersteller Typ
KTA1250ET43E
Hersteller Artikel Nr.:
KTA1250ET43E
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3500 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9001
Breite:
140 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
63.000 kg


