SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS KT 4X2500AL VORSCHUB LÄNGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTA2500ET63E
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 2500 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481458469
Sonepar Artikelnummer
121168769
Hersteller Artikelnummer
KTA2500ET63E
Hersteller Typ
KTA2500ET63E
Hersteller Artikel Nr.:
KTA2500ET63E
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
2500 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3500 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9001
Breite:
140 mm
Höhe:
244 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
105.000 kg


