SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS KT 5X5000AL VORSCHUB LÄNGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTA5000ET53F
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 5000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481459817
Sonepar Artikelnummer
121168790
Hersteller Artikelnummer
KTA5000ET53F
Hersteller Typ
KTA5000ET53F
Hersteller Artikel Nr.:
KTA5000ET53F
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
5000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3999 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9001
Breite:
140 mm
Höhe:
618 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
287.928 kg


