Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS ML-ELBOW 250 A KUNDENTOM MIT BRANDGEHÄUSE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CANALIS ML-ELBOW 250 A KUNDENTOM MIT BRANDGEHÄUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250DLE4CFM

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489548063

Sonepar Artikelnummer

120639903

Hersteller Artikelnummer

KSA250DLE4CFM

Hersteller Typ

KSA250DLE4CFM

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250DLE4CFM

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Länge:

745 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.000 kg

Canalis KSA Richtungsänderung 250A Winkel flach, PE innen Schenkel A variabel, B variabel Brandschott S120 in 1 Schenkel Missing Link

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie