SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen Anschlusskabel, RJ45, 9pol SUB-D-Buchse, Kabellänge 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSCCN4F3M3T
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119214582
Sonepar Artikelnummer
121173007
Hersteller Artikelnummer
TCSCCN4F3M3T
Hersteller Typ
TCSCCN4F3M3T
Hersteller Artikel Nr.:
TCSCCN4F3M3T
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.138 kg


