SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSCCN1M1F15
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864098357
Sonepar Artikelnummer
120567398
Hersteller Artikelnummer
TCSCCN1M1F15
Hersteller Typ
TCSCCN1M1F15
Hersteller Artikel Nr.:
TCSCCN1M1F15
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.889 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


