SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Bus-Verbindungskabel, gerade, M12-A Buchse-Draht, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSCCN1FNX3SA
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864098418
Sonepar Artikelnummer
120567395
Hersteller Artikelnummer
TCSCCN1FNX3SA
Hersteller Typ
TCSCCN1FNX3SA
Hersteller Artikel Nr.:
TCSCCN1FNX3SA
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.193 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


