Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Kabel, 2 x RJ45, Kabel 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Kabel, 2 x RJ45, Kabel 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3CANCARR1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110667073

Sonepar Artikelnummer

120246699

Hersteller Artikelnummer

VW3CANCARR1

Hersteller Typ

VW3CANCARR1

Hersteller Artikel Nr.:

VW3CANCARR1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.056 kg

Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. Anschlusszubehör IP 20. CANopen-Kabel, 2 x RJ45, Kabel 1 m, vorkonfektionierte CANopen-Leitung für Umrichter Altivar und Antriebe Lexium.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie