Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen Kabel, für raue Bedingungen, IP20, 300m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen Kabel, für raue Bedingungen, IP20, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSXCANCD300

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 300 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595862012041

Sonepar Artikelnummer

121173207

Hersteller Artikelnummer

TSXCANCD300

Hersteller Typ

TSXCANCD300

Hersteller Artikel Nr.:

TSXCANCD300

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

300 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

21.700 kg

Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. CANopen Kabel, für raue Bedingungen, IP20, 300m, Für schwierige Umgebungen oder ortsveränderliche Installation, e-gekennzeichnet, Halogenfrei, raucharm und flammwidrig (IEC 60332-1). ÖlbeständigitalZweidrahtleitung. Standardumgebung. Ohne besondere Umweltbelastungen, Einsatztemperaturen zwischen +5 °C und +60 °C. Ortsfeste Installation. Schwierige Umgebung Kohlenwasserstoffe, Industrieöle, Reinigungsmittel, Schweißfunken. Luftfeuchte bis 100 %, salzhaltige Umgebung, starke Temperaturschwankungen, Einsatztemperaturen zwischen -10 °C und +70 °C, Ortsveränderliche Installation.