SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Kabel, SUB-D9-Buchsen, vergossen, IP20, UL, 1m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSXCANCBDD1
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863860207
Sonepar Artikelnummer
120543733
Hersteller Artikelnummer
TSXCANCBDD1
Hersteller Typ
TSXCANCBDD1
Hersteller Artikel Nr.:
TSXCANCBDD1
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.139 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


