SCHNEIDER ELECTRIC - CANOPEN UL ABZWEIGKABEL 3M 2*SUB-D9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSXCANCBDD3
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863860214
Sonepar Artikelnummer
120543734
Hersteller Artikelnummer
TSXCANCBDD3
Hersteller Typ
TSXCANCBDD3
Hersteller Artikel Nr.:
TSXCANCBDD3
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.280 kg


