Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Verteiler, für Lexium SD3

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Verteiler, für Lexium SD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSCTN023F13M03

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119218450

Sonepar Artikelnummer

120543716

Hersteller Artikelnummer

TCSCTN023F13M03

Hersteller Typ

TCSCTN023F13M03

Hersteller Artikel Nr.:

TCSCTN023F13M03

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

Dieser Daisy-Chain-Abgriff ist ein Zubehör für die Frequenzumrichter der Altivar-Reihe. Er ist mit 2 RJ45-Anschlüssen für den Anschluss des CANopen-Busses in einer Daisy Chain und einem Kabelsatz mit einem RJ45-Anschluss für den Anschluss des Antriebs ausgestattet. Er umfasst außerdem 1 Kabelsatz mit einem RJ45-Stecker für den Anschluss des Umrichters. Er ermöglicht den Anschluss Ihres Frequenzumrichters an den CANopen-Maschinenbus. Er ist 3 m lang. Er wiegt 50 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie