Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Verteiler, mit 4x SUB-D9-Anschlüssen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CANopen-Verteiler, mit 4x SUB-D9-Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSXCANTDM4

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595862022194

Sonepar Artikelnummer

120543736

Hersteller Artikelnummer

TSXCANTDM4

Hersteller Typ

TSXCANTDM4

Hersteller Artikel Nr.:

TSXCANTDM4

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.193 kg

Dieses Produkt ist Teil der CANopen-Reihe, einem Angebot an Verbindungskomponenten. Es unterstützt bis zu 4 CAN-Geräte, die an den CANopen-Bus angeschlossen werden können. Diese Box verfügt über eine Schraubklemmleiste für den Anschluss der Trunk-Kabel und 4 SUB-D9-Stecker. Die Anschlussbox ermöglicht den einfachen Anschluss von CANopen-Geräten. CAN-Signale von ein- und ausgehenden Kabeln und den vier SUB-D 9 werden im Inneren der Box miteinander verbunden. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Diese Box ist ein kompaktes System, das sich besonders in ausgedehnten Architekturen bewährt, da es bis zu 16 verteilte Racks in Echtzeit ohne Repeater bedienen kann. Dieser Abzweigkasten dient zum Anschluss von CANopen-Bussen für die Baureihen Modicon M340 und Premium. Diese Abzweigdose kann auf eine Platte geschraubt oder auf eine DIN-Schiene geschnappt werden. Modicon Premium Produkte bilden ein Multitasking-System auf hohem Niveau. Modicon Premium Produkte sind speziell für komplexe und spezielle Maschinen, Fertigungsprozesse und Infrastrukturen konzipiert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie