SCHNEIDER ELECTRIC - Cardew-Patrone 440 C Typ C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50171
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 440 V
Schutzpegel - 1.1 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430501718
Sonepar Artikelnummer
121164717
Hersteller Artikelnummer
50171
Hersteller Typ
50171
Hersteller Artikel Nr.:
50171
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
440 V
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
660 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
0.66 kV
Schutzpegel N-PE:
0.38 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
40 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
150 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
150 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.697 kg


