SCHNEIDER ELECTRIC - Cardew-Patrone 660 C Typ C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50172
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 660 V
Schutzpegel - 1.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430501725
Sonepar Artikelnummer
121164718
Hersteller Artikelnummer
50172
Hersteller Typ
50172
Hersteller Artikel Nr.:
50172
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
660 V
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
1000 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel N-PE:
0.66 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
40 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
150 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
150 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.678 kg


