SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Anbausteckdose, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKF16F734
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432033460
Sonepar Artikelnummer
121172657
Hersteller Artikelnummer
PKF16F734
Hersteller Typ
PKF16F734
Hersteller Artikel Nr.:
PKF16F734
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bemessungsspannung:
380 .. 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


