SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKY16F423
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432010867
Sonepar Artikelnummer
121172675
Hersteller Artikelnummer
PKY16F423
Hersteller Typ
PKY16F423
Hersteller Artikel Nr.:
PKY16F423
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bemessungsspannung:
200 .. 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.125 kg


