SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKY16M423
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432010133
Sonepar Artikelnummer
121172681
Hersteller Artikelnummer
PKY16M423
Hersteller Typ
PKY16M423
Hersteller Artikel Nr.:
PKY16M423
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.151 kg


