SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKY16M735
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432010584
Sonepar Artikelnummer
121172684
Hersteller Artikelnummer
PKY16M735
Hersteller Typ
PKY16M735
Hersteller Artikel Nr.:
PKY16M735
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.256 kg


