SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKF16M435
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432032678
Sonepar Artikelnummer
121172658
Hersteller Artikelnummer
PKF16M435
Hersteller Typ
PKF16M435
Hersteller Artikel Nr.:
PKF16M435
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.205 kg


