SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Wandgerätestecker Schraubklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKE16W435
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380 .. 415 V
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432416584
Sonepar Artikelnummer
121172655
Hersteller Artikelnummer
PKE16W435
Hersteller Typ
PKE16W435
Hersteller Artikel Nr.:
PKE16W435
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380 .. 415 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.221 kg


