SCHNEIDER ELECTRIC - CEE Wandsteckdose, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKF16W434
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432416232
Sonepar Artikelnummer
121172659
Hersteller Artikelnummer
PKF16W434
Hersteller Typ
PKF16W434
Hersteller Artikel Nr.:
PKF16W434
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Abschließbar:
Nein
Bezeichnungsfeld:
Nein
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.180 kg


